フレキシブルPETダクト 320mm 5m

フレキシブルPETダクト 320mm 5m - スイデン
(2件のレビュー)
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86278762SJFD320PETPET
11,000
10,280
11,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86278762
2024-06-17
用途: 一坪冷蔵庫の熱風排気に使用しています。
サービス業

素材がPETなので、見た目に圧迫感がなく良いです。
また、金属系ダクトと違って、ぶつけても凹みが無く保形性が優れいていて満足しています。

対象商品 : 86278762
2015-11-26
用途: ヨーロッパ製の機械の交換部品として

今まで、このサイズのものは日本には存在しないと思い込んでいて、毎回いちいち輸入していましたが、試みにいつものモノ太郎で検索してみたら、なんと発見。さっそく購入。満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする