曜日別特売

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm - スイデン
ハネ径(cm)Φ60.0ハネ径(mm)600トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ枚数4枚極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86278963SRFR60FL
269,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする