スイデン
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ90
ハネ径(mm)
890
ハネ径(cm)
Φ89.0
トラスコ品番
132-5148
幅(mm)
1775
質量(kg)
145.5
高さ(mm)
980
奥行(mm)
1775
電源(V)
3相200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86278981
SRFR90FL2
¥
470,200
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください