スイデン
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥
7,998
~
税込
¥
8,798
~
(50)
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途
送風機用ダクト
長さ(m)
5
ダクト径(Φmm)
230
トラスコ品番
826-6682
適合機種
SJF-200L-1、SJF-200L-2
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.6
アズワン品番
64-9623-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86279444
SJFD230PC
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください