曜日別特売

送風機用ダクト フレキシブル

送風機用ダクト フレキシブル - スイデン

片ひも付きのフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。

用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86279462SJFD-320PC
19,700
18,900
20,790(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする