窯業サイディング目地用 POSシールLM

窯業サイディング目地用 POSシールLM - セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLM - セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLM - セメダイン
(2件のレビュー)

1成分形変成シリコーン系シーリング材

29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22573495SM3761本ライトグレー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22573504SM3771本ホワイト目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22573513SM8371本(333mL)アイボリー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34049506SL-5871ケース(333mL×10本)グレイ-非危険物
取扱い終了
返品不可
代替品有
34049515SK-0081ケース(333mL×10本)ステンカラー-非危険物
取扱い終了
返品不可
代替品有
34049533SL-5891ケース(333mL×10本)ダークグレイ2-非危険物
取扱い終了
返品不可
代替品有
34049567SL-5861ケース(333mL×10本)ライトグレイ-非危険物
取扱い終了
返品不可
代替品有
34049497SL-5921ケース(333mL×10本)アイボリー-非危険物
取扱い終了
返品不可
34049524SL-5881ケース(333mL×10本)ダークグレイ-非危険物
取扱い終了
返品不可
34049549SL-5941ケース(333mL×10本)ブラック-非危険物
取扱い終了
返品不可
34049558SL-5911ケース(333mL×10本)ホワイト-非危険物
取扱い終了
返品不可
22573522SM8381本(333mL)ダークアンバー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
1,750
取扱い終了
返品不可
86282305SM3761箱(10本)グレー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
17,500
取扱い終了
86282314SM3771箱(10本)ホワイト目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
17,500
取扱い終了
86282357SM8371箱(333mL×10本)アイボリー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
指定可燃物
17,500
取扱い終了
86282366SM8381箱(333mL×10本)ダークアンバー-指定可燃物
17,500
取扱い終了
86282375SM8391箱(333mL×10本)ダークグレー-指定可燃物
17,500
取扱い終了
48710646SL-5861箱(333mL×10本)ライトグレー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710655SL-5871箱(333mL×10本)グレー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710664SL-5881箱(333mL×10本)ダークグレー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710673SL-5891箱(333mL×10本)ダークグレー2目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710682SL-5901箱(333mL×10本)ブロンズ目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710698SL-5911箱(333mL×10本)ホワイト目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710707SL-5921箱(333mL×10本)アイボリー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710716SL-5931箱(333mL×10本)ライトブラウン目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710725SL-5941箱(333mL×10本)ブラック目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710734SK-0061箱(333mL×10本)アンバー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710743SK-0071箱(333mL×10本)アンバー3目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
48710752SK-0081箱(333mL×10本)ステンカラー目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
非危険物
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34049506SL-58785548586SL-879SL-587 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 85548586窯業サイディング目地用 POSシールLMNBセメダイン1箱(333mL×10本)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34049515SK-00885548699SL-893SK-008 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 85548699窯業サイディング目地用 POSシールLMNBセメダイン1箱(333mL×10本)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34049533SL-58985548647SL-885SL-589 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 85548647窯業サイディング目地用 POSシールLMNBセメダイン1箱(333mL×10本)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34049567SL-58685548638SL-586SL-586 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 85548638窯業サイディング目地用 POSシールLMNBセメダイン1箱(333mL×10本)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22573495
2023-04-21
用途: 風による影響で動きの有る場所のコーキング
山田商店サービス業

低モジュラス品の中ではとても使いやすい。但し安物のガンを使うと出過ぎるので良いコーキングガンをチョイスした方が健全かも知れない。接着性が低いので、コーキングプライマーはしっかり塗布した方が良い。

2023-05-10
用途: 防水シールの塗り替え
山田商店サービス業

ちょっと柔らか過ぎるかな?経年劣化を遅らせる為なのだろうけど、塗りにくい。そして慣れた頃に塗り終わるあるある。もう何度か施工してみたいかな。安価で物は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする