クッションフロアテープ業務用

クッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダインクッションフロアテープ業務用 - セメダイン
(1件のレビュー)

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。

用途
クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
半透明テープ厚さ(mm)0.12
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86282436TP-1441セット(10巻)基材:ポリエステル
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
地域運賃
86282445TP-1451セット(10巻)基材:ポリエステル
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43164111TP-1441個ポリエステル
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164120TP-1451個ポリエステル
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86282436
2018-01-05
用途: ラジコンのタイヤ貼り

グリップ剤にもまけない最強の両面テープ はがす時も簡単でGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする