曜日別特売

ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース

ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。

規格L型マゼンタトラスコ品番813-4876質量(g)86
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250040LC561MGCL1丁
820
459
505(税込)
当日出荷
86287573LC561MGCL1個
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31250040
2023-10-30
用途: CFなど、床材施工時に
建設業・工事業

施工にはやっぱりダイヤル式ですね。ロック式とは力の入り具合が違います。オルファのサブ使いですが、握り易いし値段と色がGOODです。

対象商品 : 86287573
2020-02-25
用途: バイクや車の整備

バイクや車の整備などに使用しています。
紙や薄いプラスチックなとカットするのに便利です。
色もお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする