曜日別特売
(3件のレビュー)

8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(mm)
紙管内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86287844AT81巻5006008透明76.2-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55098838AT8X500X6001箱(6本)5006008透明-3
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55098838
2022-08-01
用途: 梱包作業
製造業

注文して、すぐに届きました。
商品もとても良いです。

対象商品 : 86287844
2021-06-07
用途: 商品の梱包
製造業

長さが丁度よく、途中でずれることなく商品を梱包する際に使用しています。

対象商品 : 86287844
2015-07-21
用途: リードの息漏れ防止
オーボエリード小岩工房製造業

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする