司化成
重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」
トラスコ品番
451-9655
質量(kg)
1.5
適合バンド幅(mm)
16
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86288002
ST16
0.435
0.4~0.7
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください