デンヨー
バッテリー溶接機
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)
20
トラスコ品番
452-5302
質量(kg)
58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)
定格出力電流(A)
170
入力電圧(V)
単相、AC100
定格入力(kVA)
1.5
機能
過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
520×300×445
バッテリー
17Ah×5(60V)
適合溶接棒(mm)
Φ2~Φ4
充電時間
60分(80%充電まで)
電流調整範囲(A)
30~180(無段階)
入力周波数(Hz)
50/60
定格負荷電圧(V)
DC26.8
充電方式
定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86400973
BDW180MC2
¥
500,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません