曜日別特売

アコーデオンスクリーン 防炎

アコーデオンスクリーン 防炎 - ナイキアコーデオンスクリーン 防炎 - ナイキ
脚の種類キャスター付き材質(スクリーン)ビニールレザー材質(脚)ダイキャスト仕様ノックダウン式幅(mm)1800寸法(mm)【たたみしろ】400奥行(mm)470加工支柱:アルマイト加工キャスター径(Φmm)30支柱アルミ押出し成型品内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403843WA75【たたみしろ】400165014.8868-6537
141,600
99,980
109,978(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86403852WA76【たたみしろ】400180015.7868-6538
161,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする