室本鉄工
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30
全長(mm)
201
質量(g)
630
グリップ径(Φmm)
56
空気消費量(cm
3
/回)
438
加圧力(N)
2740
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
トラスコ品番
852-3279
内容量
1台
注意
※替刃は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86288763
CP30
¥
89,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください