ソケットセット(インチ)

ソケットセット(インチ) - BAHCO(バーコ)ソケットセット(インチ) - BAHCO(バーコ)

このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。

用途
機械設備など。
常備工具セットとして
セット内容
[差込角9.5mm]
6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個
クイックラチェットハンドル 1本
エクステンションバー75mm、150mm 各1本
ユニバーサルジョイント 1個
スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個
[差込角9.5mm×6.35mm]
ビットホルダー 1本
[差込角6.35mm×6.35mm]
ビットホルダー 1本
[差込角6.35mm]
スピナーハンドル 1本
ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個
ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個
ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個
セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348材質特殊工具鋼質量(kg)1.97内容量1セット(34点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86295632S330AF
21,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする