BAHCO(バーコ)
エルゴトルクスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
スウェーデン特殊鋼
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86295711
BE8906
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T6
¥
12,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295754
BE8910
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T10
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295763
BE8915
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T15
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295772
BE8920
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T20
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295781
BE8925
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T25
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295806
BE8930
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T30
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295815
BE8940
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T40
¥
19,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295824
BE8945
1セット(5個)
トルクス(ヘックスローブ)
T45
¥
20,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86295727
BE8907
1個
トルクス(ヘックスローブ)
T7
¥
1,790
取扱い終了
86295736
BE8908
1個
トルクス(ヘックスローブ)
T8
¥
1,810
取扱い終了
86295745
BE8909
1個
トルクス(ヘックスローブ)
T9
¥
1,810
取扱い終了
86295797
BE8927
1個
トルクス(ヘックスローブ)
T27
¥
2,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください