曜日別特売

エルゴポジドライブドライバー

エルゴポジドライブドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴポジドライブドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴポジドライブドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
全6種類を絞り込む
先端サイズ
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86295851BE8800ポジドライブPZ0813-150519
13,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295867BE8810ポジドライブPZ1813-150840
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295876BE8810LポジドライブPZ1813-150960
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295885BE8820ポジドライブPZ2813-151172
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295894BE8820LポジドライブPZ2813-151285
24,250
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295903BE8840ポジドライブPZ4813-1517222
40,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする