エルゴ絶縁ポジドライブドライバー

エルゴ絶縁ポジドライブドライバー - BAHCO(バーコ)エルゴ絶縁ポジドライブドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86295964BE8810SポジドライブPZ1
18,150
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295973BE8820SポジドライブPZ2
24,550
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295991BE8830SポジドライブPZ3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86296007BE8840SポジドライブPZ4
42,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86295982BE8820SLポジドライブPZ2
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする