BAHCO(バーコ)
ドライバープラスロング
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86298615
BE8610L
プラス
498-0948
81
¥
13,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298624
BE8620L
プラス
498-0956
127
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください