ドライバーマイナス

ドライバーマイナス - BAHCO(バーコ)ドライバーマイナス - BAHCO(バーコ)ドライバーマイナス - BAHCO(バーコ)ドライバーマイナス - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86298746BE8030マイナス3.5×0.6mm498-077834
10,850
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298755BE8040マイナス4×0.8mm498-078639
9,450
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298764BE8160マイナス8×1.6mm498-0794162
28,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298773BE8210マイナス2.5×0.4mm498-080833
6,850
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298782BE8220マイナス3×0.5mm498-081636
8,150
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298791BE8230マイナス3.5×0.6mm498-082437
9,100
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298816BE8250Lマイナス5.5×1mm498-084190
17,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298825BE8260マイナス8×1.6mm498-0859179
30,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298834BE8865マイナス8×1.6mm498-1057209
24,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298843BE8870マイナス10×1.6mm498-1065210
33,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298852BE8880マイナス12×2mm498-1073291
44,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86298861BE8890マイナス14×2.5mm498-1081293
56,850
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86298721BE8010マイナス2.5×0.4mm498-075131
6,500
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
86298737BE8020Lマイナス3×0.5mm498-076033
10,400
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
86298807BE8240マイナス4×0.8mm498-083247
11,750
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする