絶縁ヘックスドライバー

絶縁ヘックスドライバー - BAHCO(バーコ)絶縁ヘックスドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86301144BE8703S六角3
11,650
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
86301153BE8704S六角4
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
86301162BE8705S六角5
16,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86301171BE8706S六角6
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86301187BE8708S六角8
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86301196BE8725S六角2.5
10,950
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする