無振動ハンマー

無振動ハンマー - BAHCO(バーコ)無振動ハンマー - BAHCO(バーコ)無振動ハンマー - BAHCO(バーコ)
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(柄部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863032873625PU105105910-
37,460
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
863032963625PU3030300ウレタン
4,920
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
863033053625PU5050320ウレタン
5,880
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
863033143625PU6060360ウレタン
8,270
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする