八興
KYサンフーズ 10×16 10m
内径(Φmm)
10
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
外径(Φmm)
16
色
ナチュラル
長さ(m)
10
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)/0.4(65℃)
トラスコ品番
814-6288
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
0~65
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303472
EKYS1010
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください