KYサンフーズ 10×16 カット

KYサンフーズ 10×16 カット - 八興

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)10外径(Φmm)16特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6289長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1巻(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86303481EKYS10CUT
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする