八興
カップリング G1/4メネジ
材質
鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
ねじサイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
814-6233
全長(mm)
32
質量(g)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303883
Y22PFF
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください