八興
サンフーズ 50×63 40m
内径(Φmm)
50
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
63
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
0.3
トラスコ品番
731-0358
質量(kg)
62
使用温度範囲(℃)
0~70
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻(40m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304276
ESF5040
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません