スーパー柔軟フッ素スプリング

スーパー柔軟フッ素スプリング - 八興スーパー柔軟フッ素スプリング - 八興

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品内容量1巻(1m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304355E-SJSP-12-CUT1218
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
86304364E-SJSP-15-CUT1522
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
86304373E-SJSP-19-CUT1926
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86304382E-SJSP-25-CUT2533
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86304407E-SJSP-32-CUT3241
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする