曜日別特売

スーパー柔軟フッ素ホース

スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興スーパー柔軟フッ素ホース - 八興
(9件のレビュー)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304443E-SJ-2-CUT24
オープン
429
472(税込)
当日出荷
86304461E-SJ-3-CUT35
オープン
569
626(税込)
当日出荷
86304477E-SJ-4-CUT46
オープン
679
747(税込)
当日出荷
86304486E-SJ-6-CUT69
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86304495E-SJ-8-CUT812
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86304443
2025-07-12
用途: 溶剤を使用した洗浄作業
その他業種

溶剤を使用するので、どれくらいの耐久性があるかはまだ分かりません。
今回外径4mmの物を購入しましたが、ホースは硬過ぎって程ではないですが適度な柔らかさもあるのでホースを手で持っての作業にも使えます。
溶剤にも対応しているとのことですが、溶剤によって硬化したり裂けたりの可能性はあると思います。

対象商品 : 86304443
2022-01-08
用途: FDM方式 デルタ 3D プリンター

従来のフッ素チューブでは硬くマグネットジョイント式のロッドエンドとエフェクターがプリントアウト中に外れて造形作業が失敗してしまう為
柔らかいフッ素チューブが必要でした
取り回しが良いので他のプリンタ制作時にでも足りなくなれば買うと思います。
ただ、節約効率が悪いので1mずつ切断して販売するのではなく
メートル毎の切り売りの方がいいです

3が参考にしています
対象商品 : 86304461
2020-03-30
用途: 旧車に
その他業種

旧車のフューエルラインに使用予定 トヨタ純正品では無いので耐久性がどうかです?

2が参考にしています
対象商品 : 86304477
2019-11-22
用途: ライトの装飾用として
卸売・小売業

4*6mmのスーパー柔軟フッ素ホースを購入しました。
確かにフッ素樹脂チューブに比べ透明性があり、折れにくく適度な柔軟性があります。※全く折れない訳ではありません。折れ跡がつきます。
似たような商品でE-PD(柔軟フッ素チューブ)がありますが、より薬品耐性があるため"スーパー"柔軟フッ素ホースなのでしょう。凄く柔らかいのではないため勘違いしないように気をつけましょう。
ちなみに表面の印字はアセトンで簡単に消せます。
個人的にはこの程度の硬さを求めていたので、ベストマッチです。少し暖めて真っ直ぐにしてから使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 86304443
2020-07-25
用途: 機械のメンテナンス時
インプロ・E製造業

燃料ホースにと思い購入しましたが固すぎてニップルに入らない

対象商品 : 86304486
2019-04-09
用途: ガソリンホース

スーパー柔軟のイメージには、随分とかけ離れていました。
6mm程度の細いホースの部類にしては、固いと表現せざるを得ません。

対象商品 : 86304486
2017-04-30
用途: スバル360のブレーキリザーバータンクとマスターシリンダーの接続ホースに使用。
製造業

普通のホースを使用するとブレーキ液がにじんでくるがこのホースは漏れにじみもなく良好です。

4が参考にしています
対象商品 : 86304461
2016-11-14
用途: 燃料ホースとして

思ったより固めなので、弾力性が必要な場合はオススメできません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする