曜日別特売

スプリングホース ESP カット

スプリングホース ESP カット - 八興
(4件のレビュー)
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性内容量1巻(1m)
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304522ESP10CUT-10(20℃)0.5/(50℃)0.2516
オープン529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
86304547ESP12CUT-12(20℃)0.5/(50℃)0.2518
オープン789
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
86304565ESP15CUT-15(20℃)0.5/(50℃)0.2522
オープン729
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
86304583ESP19CUT-19(20℃)0.4/(50℃)0.226
オープン859
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
86304601ESP25CUT-25(20℃)0.4/(50℃)0.233
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
86304626ESP32CUT-32(20℃)0.3/(50℃)0.1541
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86304644ESP38CUT-38(20℃)0.3/(50℃)0.1548
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
86304662ESP50CUT-50(20℃)0.3/(50℃)0.1562
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86304723ESP8CUT-8(20℃)0.8/(50℃)0.413.5
486339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
86304741ESP9CUT-9(20℃)0.8/(50℃)0.415
572439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
77671598ESP32CUT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)32(20℃)0.3/(50℃)0.1541
オープン1,190
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86304565
2024-03-19
用途: 船のエンジン用
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

スチール製のコアスプリン入りでヘタりが無く、
しっかりしていて安心できる製品です。
取り寄せで時間がかかりましたが、代替え品での妥協はしたくなかったので
2週間待った甲斐が有ったかと思います。

対象商品 : 86304522
2019-06-13
用途: オイルキャッチタンクに使用
その他業種

今までは普通の網入りホースを使用していたが、使用しているうちにやはり潰れてくる。そこでこのホースを発見し使用しています。今のところ特に問題はないようです、高熱になるような場所には耐熱チューブでカバーしてます。今回オイルで汚れてきたので交換しようと思い、頼んだのですが・・・、まあカット品とあるので、2メートル欲しかったのですが、1メートルが2個来ました、最初4メートルで頼んだ時には、普通に4メートルきたんですがね。頼み方があるのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 86304522
2019-02-08
用途: オイルキャッチタンク(ロードスター)
その他業種

トヨロンホースを使用していたが、微妙にへこんでるみたいで色々探してみてこれを発見、今のところ問題はないみたいですね、温度的には?だったので耐熱カバーを巻いたりしてます(が黒くなっちゃうのでやばそうな処だけにしてます)。

1が参考にしています
対象商品 : 86304522
2018-05-16
用途: 車のオイルキャッチタンクに使用
その他業種

トヨロンホースを使用してましたが、微妙につぶれてくる(負圧?)のでこちらを使用、まだそんなに時間が経ってないので持ちは判らないが前のよりは良いと思いたい。ただ温度的にどうか。あとはカット品というのを勘違いしてほしいメーター数にカットしてくれるのかと思ったら、1mカット品がきた。あとこのホースの取り扱いを質問欄で聞いたけど返事は来なかった。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする