曜日別特売

ソルベントホース 7.5×10.5 20m

ソルベントホース 7.5×10.5 20m - 八興
内径(Φmm)7.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン外径(Φmm)10.5透明長さ(m)20特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番441-3521質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~60材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86304793ESV720
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする