八興
プレッシャーホース 63×80 20m
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番
731-0412
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)
48
色
クリアブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
63
最高使用圧力(MPa)
0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)
80
使用流体
空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86305186
ETB6320
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません