曜日別特売

ホース継手 25Φ用

ホース継手 25Φ用 - 八興ホース継手 25Φ用 - 八興
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合ホース内径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86305265EFTS25-25SUS316L
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86305274FTB25-25真鍮
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61284538EFTS25【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25SUS316L
オープン6,890
3,990
アウトレット
4,389(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする