八興
ホース継手 32Φ用
形状
ニップル
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86305292
EFTB32
32
真鍮
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86305301
EFTS32
32
SUS316L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材