曜日別特売

ホース継手 50Φ用

ホース継手 50Φ用 - 八興ホース継手 50Φ用 - 八興
(1件のレビュー)
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86305335EFTB5050真鍮
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
86305344EFTS5050SUS316L
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86305335
2021-07-31
用途: 建設現場でのホースの配管
建設業・工事業

商品には問題ないし。しかし、出荷に難あり。
翌日出荷となっているので注文したが、実際の出荷に2週間ほど遅れると後日連絡がきた。
1~2日程度ならまだ待てるが、2週間も遅れるとこちらの納期日を大幅に超過するので、
キャンセルし急遽、他での購入となった。
出荷がムチャクチャなので急ぐ方はここでは注文しない方が良いと思います。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする