曜日別特売

ワンタッチカプラー

ワンタッチカプラー - 八興ワンタッチカプラー - 八興ワンタッチカプラー - 八興

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。

材質
鋼鉄(クロームメッキ)
ニトリルゴム
用途エアー工具配管、各種エアー配管適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式全長(mm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86305353K22-SH814-6221931/4ホース用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
86305362K23-SH814-6224973/8ホース用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする