曜日別特売

柔軟フッ素ホース 15×22 カット

柔軟フッ素ホース 15×22 カット - 八興
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6262内径(Φmm)15外径(Φmm)22内容量1巻(1m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86305432EPDB15CUT-
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
29491247EPDB15CUT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
8,5005,690
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
80942629EPDB15CUT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
8,5005,690
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする