八興
柔軟フッ素ホース 25×33 20m
内径(Φmm)
25
材質
フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)
33
長さ(m)
20
トラスコ品番
731-0293
質量(kg)
9.2
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86305466
EPDB2520
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください