八興
柔軟フッ素ホース 38×48 カット
ホース長さ(m)
1
材質
内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番
814-6266
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86305511
EPDB38CUT
-
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25254680
EPDB38CUT【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
24,640
¥
19,900
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください