八興
柔軟フッ素ホース 50×62 20m
内径(Φmm)
50
材質
フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)
62
長さ(m)
20
トラスコ品番
731-0323
質量(kg)
26.8
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86305536
EPDB5020
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません