曜日別特売

フラワースタンドFSA型

フラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイションフラワースタンドFSA型 - ピカコーポレイション

一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。
鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるようサイズを豊富に揃えました。
アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、お庭やベランダを彩ります。

仕様組立式材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上幅(cm)(棚幅)20最大使用質量(kg)(FSA-K92、K93、K122、K123)5×4カ所(一棚当り)、(FSA-K153)5×5カ所(一棚当り)内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
棚板
質量(kg)
正面幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450795FSAK122Sシルバー2段2.912042.5
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450813FSAK123Sシルバー3段4.312062.5
36,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450822FSAK153Sシルバー3段515062.5
46,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450831FSAK93Sシルバー3段3.49062.5
28,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450847FSAK92BLライトブロンズ2段2.39042.5
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450874FSAK93BLライトブロンズ3段3.49062.5
32,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450865FSAK153BLライトブロンズ3段515062.5
50,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86450856FSAK123BLライトブロンズ3段4.312062.5
40,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00269167FSA-K92Sシルバー2段2.39042.5
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00269176FSA-K122BLライトブロンズ2段2.912042.5
31,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする