曜日別特売

へんしん台車 HD型

へんしん台車 HD型 - ピカコーポレイションへんしん台車 HD型 - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ

用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86450892HD200
50,000
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86450892
2021-04-12
用途: 家電配送時
株式会社真琉運輸・通信業

変身して台車になるのは重宝していますが、背が高いので身長の低い方は扱いにくいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする