曜日別特売

両面使用型アルミ足場板 STSD型

両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型 - ピカコーポレイション

厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。

用途工場・建設現場での作業に。支持点数2厚さ(mm)60内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支持点数
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86452457STSD203022000300
129,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452466STSD203522000350
143,000
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452432STSD204022000400
167,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452475STSD303023000300
181,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452484STSD303523000350
200,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452493STSD304023000400
235,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452441STSD403024000300
234,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452502STSD403524000350
256,600
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86452511STSD404024000400
301,600
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする