コスモビューティー
ハイブラスト
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(222)
グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。
アルカリパワーで強力に洗浄します。
エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
用途
鉱物油専用クリーナー
縦(mm)
320
横(mm)
305
高さ(mm)
300
質量(kg)
22
トラスコ品番
828-6779
pH値
13.4(代表値)
液性
アルカリ性(水性)
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86308381
10886
¥
22,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください