曜日別特売

ダイアフラムポンプNDP-20

ダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20 - ヤマダコーポレーション
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
接続口径(Φmm)
接続口外径(Φmm)
ねじ口径
吐出圧力(MPa)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
吐出量(mL)
空気流量(L/min)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86310463NDP20BACD1台接続口径(Rc)3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316クロロプレンゴム(CR)
161,000
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310472NDP20BAE1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316エチレンプロピレンゴム(EPDM)
142,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310497NDP20BAHD1台接続口径(Rc)3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
157,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310481NDP20BAHT1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
146,000
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310506NDP20BAND1台接続口径(Rc)3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316ニトリルゴムNBR
161,000
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310515NDP20BAS1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
134,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310524NDP20BATD1台接続口径(Rc)3/4(20A)----0.7-240-約100L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
238,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310533NDP20BAV1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316フッ素ゴム(FKM)
257,000
249,800
274,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86312037NDP20BPC1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)クロロプレンゴム(CR)
151,000
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310542NDP20BPE1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
151,000
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86312046NDP20BPH1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
146,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310551NDP20BPHT1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
155,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310567NDP20BPS1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
145,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310576NDP20BPV1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)フッ素ゴム(FKM)
260,000
259,800
285,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310585NDP20BSC1台(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316クロロプレンゴム(CR)
279,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310594NDP20BSE1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316エチレンプロピレンゴム(EPDM)
279,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86312055NDP20BSH1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
274,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310603NDP20BSHT1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
285,000
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310612NDP20BSN1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ニトリルゴムNBR
279,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310621NDP20BSS1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
273,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86310637NDP20BSV1台-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素ゴム(FKM)
401,000
399,800
439,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10294278NDP-20BAH1個-3/4(20A)----0.7-350-約100L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
137,000
129,800
142,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
89582903NDP-20BAN1台--2040Rc3/40.7-110-1200---
142,000
139,800
153,780(税込)
96日以内出荷
返品不可
地域運賃
89582912NDP-20BAT1台--2040Rc3/40.7-100-1400---
216,000
199,800
219,780(税込)
96日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする