ヤマダコーポレーション
ダイアフラムポンプNDP-32
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86310883
NDP32BAN
接続口径(Rc)
0.7
670
約190L
(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)ADC12、(センターディスク)A5056
ニトリルゴムNBR
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
66日以内出荷
返品不可
86310892
NDP32BAT
接続口径(Rc)
0.7
560
約165L
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)ADC12、(センターディスク)SUS316
フッ素樹脂(PTFE)
¥
328,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
96日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください