曜日別特売

ダイアフラムポンプNDP-50

ダイアフラムポンプNDP-50 - ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50 - ヤマダコーポレーション
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全33種類を絞り込む
呼び口径(inch)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質(ダイアフラム)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86311215NDP50BAC(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056クロロプレンゴム(CR)
288,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311224NDP50BAE-10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056エチレンプロピレンゴム(EPDM)
288,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311233NDP50BAH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
286,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311242NDP50BAHT(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
336,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311251NDP50BAN-10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ニトリルゴム(NBR)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ニトリルゴム(NBR)
288,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311267NDP50BAS-10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
284,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311276NDP50BAV(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056フッ素ゴム(FKM)
412,000
399,800
439,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311285NDP50BFC-2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316クロロプレンゴム(CR)
409,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311294NDP50BFE-2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316エチレンプロピレンゴム(EPDM)
409,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311303NDP50BFH(材料吸込口・材料吐出口)Rc2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
407,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311312NDP50BFN-2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ニトリルゴム(NBR)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316ニトリルゴムNBR
409,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311321NDP50BFS(材料吸込口・材料吐出口)Rc2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
403,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311337NDP50BFT-2(50A)0.72100約600L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316フッ素樹脂(PTFE)
555,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311346NDP50BFV-2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SUS316フッ素ゴム(FKM)
506,000
499,800
549,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311355NDP50BPC-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)クロロプレンゴム(CR)
371,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311364NDP50BPE-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
371,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86312091NDP50BPH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
367,000
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311373NDP50BPN(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ニトリルゴム(NBR)
371,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311382NDP50BPS-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
364,000
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311391NDP50BPT-10Kフランジ 2(50A)0.72100約550L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)フッ素樹脂(PTFE)
534,000
529,800
582,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311407NDP50BPV-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)フッ素ゴム(FKM)
537,000
529,800
582,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311416NDP50BSC-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316クロロプレンゴム(CR)
679,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311425NDP50BSE(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316エチレンプロピレンゴム(EPDM)
679,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311434NDP50BSH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
676,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86312107NDP50BSN(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.78500約800L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ニトリルゴム(NBR)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ニトリルゴム(NBR)
679,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311443NDP50BSS-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
673,000
669,800
736,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311452NDP50BST(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.72100約550L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素樹脂(PTFE)
823,000
819,800
901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311461NDP50BSV(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素ゴム(FKM)
775,000
769,800
846,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311477NDP50BVE-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
476,000
459,800
505,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311486NDP50BVH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
473,000
459,800
505,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311495NDP50BVS(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 2(50A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
471,000
459,800
505,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311504NDP50BVT-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)フッ素樹脂(PTFE)
966,000
959,800
1,055,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311513NDP50BVV-10Kフランジ 2(50A)0.74300約600L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)ポリビリデンフルオライド(PVDF)、(センターディスク)PVDF-CF(インサートSUS316)フッ素ゴム(FKM)
657,000
649,800
714,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする