曜日別特売

ダイアフラムポンプNDP-80

ダイアフラムポンプNDP-80 - ヤマダコーポレーション
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全27種類を絞り込む
呼び口径(inch)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質(ダイアフラム)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86311522NDP80BAC(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056クロロプレンゴム(CR)
379,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311531NDP80BAE(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056エチレンプロピレンゴム(EPDM)
379,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311547NDP80BAH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
371,000
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311556NDP80BAN(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ニトリルゴム(NBR)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ニトリルゴム(NBR)
379,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311565NDP80BAS(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
364,000
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311574NDP80BAT(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.73800約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
709,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311583NDP80BAV(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056フッ素ゴム(FKM)
672,000
669,800
736,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311592NDP80BFC(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400クロロプレンゴム(CR)
559,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311601NDP80BFE(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400エチレンプロピレンゴム(EPDM)
559,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311617NDP80BFH(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
549,000
539,800
593,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311626NDP80BFN(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400ニトリルゴム(NBR)
559,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311635NDP80BFS(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
543,000
529,800
582,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311644NDP80BFT(材料吸込口・材料吐出口)Rc3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付3(80A)0.73800約640(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)FC250、(センターディスク)SS400フッ素樹脂(PTFE)
898,000
889,800
978,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311653NDP80BPC(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)クロロプレンゴム(CR)
514,000
509,800
560,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311662NDP80BPE(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
514,000
509,800
560,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311671NDP80BPH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
505,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311687NDP80BPN(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ニトリルゴム(NBR)
514,000
509,800
560,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311696NDP80BPS(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
499,000
489,800
538,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86311705NDP80BPT(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.73800約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)フッ素樹脂(PTFE)
885,000
879,800
967,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311714NDP80BPV(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)ポリプロピレン(PP)、(バルブ受け)グラスファイバー入り強化ポリプロピレン(PPG)、(センターディスク)PP-GF(インサートSUS316)フッ素ゴム(FKM)
839,000
829,800
912,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311723NDP80BSC(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)クロロプレンゴム(CR)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316クロロプレンゴム(CR)
1,080,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311732NDP80BSE(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブシート)エチレンプロピレンゴム(EPDM)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1,080,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311741NDP80BSH(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
1,080,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311757NDP80BSN(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)ニトリルゴム(NBR)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ニトリルゴム(NBR)
1,080,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311766NDP80BSS(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
1,080,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311775NDP80BST(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.73800約600L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素樹脂(PTFE)
1,500,000
1,498,000
1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311784NDP80BSV(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付10Kフランジ 3(80A)0.78500約800L(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SUS316フッ素ゴム(FKM)
1,400,000
1,398,000
1,537,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする