| 86311906 | DP10F | (材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付 | 3/8(10A) | 0.5 | 65 | 約27L | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(PTFE) | | ¥466,000 | ¥439,800 | ¥483,780(税込) |
| |
|
| 86311872 | DP10FPT | (材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付 | 3/8(10A) | 0.7 | 50 | 約20L | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304) | フッ素樹脂(PTFE) | | ¥429,000 | ¥419,800 | ¥461,780(税込) |
| |
|
| 86311897 | DP10FE | (材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 10A、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付 | 10Kフランジ 10A | 0.5 | 60 | 約20L | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(PTFE) | | | |
| 86311881 | DP10FEPT | (材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付 | 3/8(10A) | 0.5 | 60 | 約20L | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(PTFE) | | | |
| 86310366 | DP10FNF | (材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 10A、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc3/8 | 10Kフランジ 10A | 0.5 | 60 | 約22L | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(PTFE) | | | |
| 86311863 | DP10FNPT | (材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc3/8 | 3/8(10A) | 0.5 | 60 | 約22 | (ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) | フッ素樹脂(PTFE) | | | |