曜日別特売

ダイヤフラムポンプDP-20F

ダイヤフラムポンプDP-20F - ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプDP-20F - ヤマダコーポレーション
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86311951DP20F(材料吸込口・材料吐出口)フランジ10K(20A)、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付フランジ10K(20A)0.5350約54L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)(インサート:SUS304)フッ素樹脂(PTFE)
820,000
779,800
857,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
車上渡し
86311924DP20FPT(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付3/4(20A)0.5350約54L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)(インサート:SUS304)フッ素樹脂(PTFE)
747,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86311942DP20FE(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 20A、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付10Kフランジ 20A0.5200約52(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)(インサート:SUS304)フッ素樹脂(PTFE)
805,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86311933DP20FEPT(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付3/4(20A)0.5200約52(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)(インサート:SUS304)フッ素樹脂(PTFE)
678,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
86310192DP20FNF(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 10A、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc3/810Kフランジ 10A0.5-約20L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)
829,000
取扱い終了
車上渡し
86310183DP20FNPT(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc3/83/8(10A)0.5-約20L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)
758,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする