ヤマダコーポレーション
デジタルグリースガンGmN-500
トラスコ品番
811-7031
適合機種
EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
質量(kg)
0.98
全幅(mm)
268
全高(mm)
330
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86312247
GMN500
¥
89,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください