Yamato(大和製衡)
デジタル台はかり DP-5601A-150-B
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
150
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×500
電源(V)
AC100
高さ(mm)
95
使用温度範囲(℃)
-10~+40
質量(kg)
15.3
仕様
ロードセル方式
トラスコ品番
454-8388
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86315424
DP5601A150B
¥
300,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください